Fresa de MDI 5

N.º do artigo: 203240 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
78 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 6
Ângulo espiral 50 grau
Sentido de avanço Horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D al contornear
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para corte de bordas em aço < 55 HRC 0,016 mm
Anel colorido rojo
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203240 5
EAN/GTIN 4045197118974
Número do fabricante 203240 5

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
95
Aço < 1400 N/mm²
P
85
Aço < 50 HRC
H
75
Aço < 55 HRC
H
65
Aço < 60 HRC
H
50
Aço < 65 HRC
H
30
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo reforçado e geometria para fresagem de material duro, sem passo de torção dinâmico.

Aplicación:

Para fresagem cilíndrica como acabamento.
(Corte frontal apenas com profundidades de corte reduzidas).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI  5

Fresa de MDI 5

sob pedido
Em stock
78 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
789 peças em stock
43,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
305 peças em stock
91,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
22,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Ângulo do chanfro de canto 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau
Anel colorido rojo rojo rojo vermelho
Refrigeração interior no no no não
Norma DIN 6527 DIN 6527 Norma de fábrica DIN 6527
Haste DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA com h6
Ângulo espiral 50 grau 50 grau 45 grau 45 grau
Sentido de avanço Horizontal e inclinado Horizontal e inclinado Horizontal e inclinado horizontal e inclinado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta