{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 18 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 8 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 55 HRC | 0,05 mm | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203240 18 | |
EAN/GTIN | 4045197119049 | |
Número do fabricante | 203240 18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 18
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
123,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
262,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
335,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
149,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D al contornear | 0,05×D al contornear | 0,05×D al contornear | 0,05×D al contornear |
Comprimento total L | 92 mm | 92 mm | 114 mm | 114 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ângulo espiral | 50 grau | 50 grau | 50 grau | 50 grau |
Número de dentes Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |