{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 55 HRC | 0,045 mm | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203240 12 | |
EAN/GTIN | 4045197119018 | |
Número do fabricante | 203240 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 12
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
58,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
228,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
52,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D al contornear | 0,05 × D en canteado | 0,05×D ao rebordear |
Anel colorido | rojo | rojo | vermelho |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | 0 / −0,02 | 0 / -0,02 |
Número de dentes Z | 6 | 6 | 6 |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |