{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / −0,02 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05 × D en canteado | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 70 HRC | 0,018 mm | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203212 5 | |
EAN/GTIN | 4045197640789 | |
Número do fabricante | 203212 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI HPC 5
sob pedido
Em stock
305 peças em stock
91,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
789 peças em stock
43,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
22,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Anel colorido | rojo | rojo | rojo | vermelho |
Refrigeração interior | no | no | no | não |
Norma | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Ângulo espiral | 45 grau | 50 grau | 50 grau | 45 grau |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |