{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05 × D en canteado | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 70 HRC | 0,04 mm | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203212 16 | |
EAN/GTIN | 4045197641038 | |
Número do fabricante | 203212 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI HPC 16
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
425,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
108,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
99,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05 × D en canteado | 0,05×D al contornear | 0,05×D ao rebordear |
Anel colorido | rojo | rojo | vermelho |
Comprimento total L | 93 mm | 92 mm | 92 mm |
Refrigeração interior | no | no | não |
Norma | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 |
Ângulo espiral | 45 grau | 50 grau | 45 grau |
Tipo | H | H | H |