{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / −0,02 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05 × D en canteado | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Comprimento total L | 73 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 70 HRC | 0,025 mm | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203212 10 | |
EAN/GTIN | 4045197641014 | |
Número do fabricante | 203212 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI HPC 10
sob pedido
Em stock
229 peças em stock
182,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
181 peças em stock
49,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
44,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05 × D en canteado | 0,05×D al contornear | 0,05×D ao rebordear |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / −0,02 | h10 | 0 / -0,02 |
Número de dentes Z | 6 | 6 | 6 |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |