{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,18×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HB | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 30 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 35 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,8 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em aço < 900 N/mm2 | 0,074 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203085 10 | |
EAN/GTIN | 4062406569334 | |
Número do fabricante | 203085 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 10
sob pedido
Em stock
290 peças em stock
58,97 €
45,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
128,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
131,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
90,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
65,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
81,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
358 peças em stock
128,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,18×D | 0,5×D al contornear | 0,07×D | 0,1×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,1×D |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ângulo espiral | 40 grau | 45 grau | 40 grau | 40 grau | 40 grau | 40 grau | 36 grau |
Estratégia de maquinagem | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |