{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,08×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 30 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 35 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,8 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203019 10 | |
EAN/GTIN | 4045197609755 | |
Número do fabricante | 203019 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 10
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
128,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
148 peças em stock
131,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
65,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
205 peças em stock
58,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
81,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN | TiAlN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Anel colorido | azul | azul | verde | verde | azul |
⌀ de exposição D1 | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Comprimento total L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Número de dentes Z | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |