{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,08×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 48 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 55 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15,8 mm | |
Comprimento total L | 108 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,32 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em INOX > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203019 16 | |
EAN/GTIN | 4045197609779 | |
Número do fabricante | 203019 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 16
sob pedido
Em stock
302 peças em stock
269,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
274,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
266,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
172,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | f8 |
Tipo | N | N | N | N |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual |