{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,18×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 18 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 25 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,8 mm | |
Comprimento total L | 65 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,12 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em aço < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203085 6 | |
EAN/GTIN | 4062406569310 | |
Número do fabricante | 203085 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 6
sob pedido
Em stock
173 peças em stock
35,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
74,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
76,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
38,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
48,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,18×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,07×D |
Anel colorido | verde | azul | azul | verde | azul |
Comprimento total L | 65 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Estratégia de maquinagem | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |