{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,18×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 45 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,8 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,24 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em aço < 900 N/mm2 | 0,092 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203085 12 | |
EAN/GTIN | 4062406569341 | |
Número do fabricante | 203085 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 12
sob pedido
Em stock
388 peças em stock
74,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
560 peças em stock
136,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
136,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
392 peças em stock
87,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Estratégia de maquinagem | TPC | TPC | TPC | TPC |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual |