Fresa com encabadouro de alto rendimento, sem revestimento, ⌀ js12 DC: 12mm

N.º do artigo: 191850 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ js12 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresagem: NF
  • Tolerância de ⌀ nominal: js12
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 8
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresagem NF
Tolerância de ⌀ nominal js12
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 30 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,04 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191850 12
EAN/GTIN 4045197105493
Número do fabricante 191850 12

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Fresa de múltiplas arestas de corte com ranhuras quebra-aparas.
Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Superfície com tratamento especial.

Vantagem:

Como fresa de acabamento com uma capacidade de corte particularmente elevada.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa com encabadouro de alto rendimento, sem revestimento, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 12mm

Fresa com encabadouro de alto rendimento, sem revestimento, ⌀ js12 DC: 12mm

sob pedido
Em stock
26 peças em stock
43,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
242 peças em stock
21,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
51,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
552 peças em stock
28,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
207 peças em stock
31,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
605 peças em stock
19,33 €
14,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
38,92 €
29,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
140 peças em stock
35,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
792 peças em stock
23,13 €
16,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
35,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
56,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
69,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Norma Norma de fábrica DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Haste DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B con h6
⌀ das lâminas DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Óleo de corte HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM
Ângulo espiral 30 grau 30 grau 30 grau 30 grau 42 grau 30-40 grau 30-40 grau 30 grau 30-40 grau 27-30 grau 27-30 grau 50 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal e inclinado horizontal, inclinado e vertical horizontal e inclinado horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado y vertical
Tipo de produto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa angular

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta