Fresa com encabadouro de alto rendimento, sem revestimento, ⌀ js12 DC: 16mm

N.º do artigo: 191850 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ js12 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresagem: NF
  • Tolerância de ⌀ nominal: js12
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 16 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 8
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresagem NF
Tolerância de ⌀ nominal js12
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 40 mm
Comprimento total L 95 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,05 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191850 16
EAN/GTIN 4045197105530
Número do fabricante 191850 16

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Fresa de múltiplas arestas de corte com ranhuras quebra-aparas.
Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Superfície com tratamento especial.

Vantagem:

Como fresa de acabamento com uma capacidade de corte particularmente elevada.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa com encabadouro de alto rendimento, sem revestimento, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 16mm

Fresa com encabadouro de alto rendimento, sem revestimento, ⌀ js12 DC: 16mm

sob pedido
Em stock
21 peças em stock
59,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
243 peças em stock
32,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
73,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
363 peças em stock
39,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
339 peças em stock
40,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
631 peças em stock
30,30 €
23,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
226 peças em stock
63,50 €
48,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
62,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 363 peças em stock
36,01 €
25,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
46,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
82,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
104,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Refrigeração interior não não não não não não não não não não não no
Norma Norma de fábrica DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Haste DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B con h6
Óleo de corte HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM
Número de dentes Z 4 3 3 3 3 4 6 6 4 4 4 4
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal e inclinado horizontal, inclinado e vertical horizontal e inclinado horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado y vertical
⌀ haste Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta