Fresa com encabadouro de alto rendimento, sem revestimento, ⌀ js12 DC: 10mm

N.º do artigo: 191850 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ js12 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresagem: NF
  • Tolerância de ⌀ nominal: js12
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 8
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresagem NF
Tolerância de ⌀ nominal js12
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 25 mm
Comprimento total L 75 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,03 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191850 10
EAN/GTIN 4045197105479
Número do fabricante 191850 10

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Fresa de múltiplas arestas de corte com ranhuras quebra-aparas.
Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Superfície com tratamento especial.

Vantagem:

Como fresa de acabamento com uma capacidade de corte particularmente elevada.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa com encabadouro de alto rendimento, sem revestimento, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 10mm

Fresa com encabadouro de alto rendimento, sem revestimento, ⌀ js12 DC: 10mm

sob pedido
Em stock
22 peças em stock
36,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
474 peças em stock
15,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
275 peças em stock
39,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
367 peças em stock
20,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
252 peças em stock
24,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
47,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
309 peças em stock
27,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
879 peças em stock
14,47 €
11,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
249 peças em stock
30,30 €
23,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
25,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
908 peças em stock
18,01 €
12,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
33,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
51,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
52,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento sem revestimento sem revestimento TiAlN TiAlN sem revestimento TiAlN sem revestimento sem revestimento TiAlN sem revestimento TiAlN sem revestimento TiAlN TiAlN
Comprimento total L 75 mm 72 mm 72 mm 72 mm 95 mm 95 mm 72 mm 72 mm 72 mm 95 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm
Norma Norma de fábrica DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Haste DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B con h6
⌀ das lâminas DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Óleo de corte HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM
⌀ haste Ds 12 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta