Fresa com encabadouro HSS-PM 12

N.º do artigo: 191520 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
156 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ k10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: k10
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS PM
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal k10
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30-40 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Haste DIN 1835 B con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 26 mm
Comprimento total L 83 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,028 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191520 12
EAN/GTIN 4045197103215
Número do fabricante 191520 12

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
138
Alumínio > 10% Si
N
110
Aço < 500 N/mm²
P
83
Aço < 750 N/mm²
P
64
Aço < 900 N/mm²
P
64
Aço < 1100 N/mm²
P
37
Aço < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Fresa de múltiplas arestas de corte. Inclinação interna excêntrica.
Para as mais altas exigências de desempenho de corte.
Excelentes resultados de fresagem a seco.
Tam. Fresas MID 6M−25M:
Dimensões de acordo com a norma de fábrica situadas entre DIN 844 curto e DIN 844 longo. Particularmente adequada para a construção de moldes e ferramentas, uma vez que o comprimento médio oferece maior estabilidade do que fresas compridas conforme DIN 844 longo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa com encabadouro HSS-PM 12

Fresa com encabadouro HSS-PM 12

sob pedido
Em stock
156 peças em stock
38,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
171 peças em stock
51,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
68,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
185 peças em stock
34,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Ângulo do chanfro de canto 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau
Anel colorido sin sin sin sin
Refrigeração interior no no no no
Norma DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B Norma de fábrica
Tipo N N N N
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta