Fresa com encabadouro HSS-PM 10M

N.º do artigo: 191520 10M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
125 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ k10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: k10
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS PM
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal k10
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30-40 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Haste DIN 1835 B con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 35 mm
Comprimento total L 84 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,023 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191520 10M
EAN/GTIN 4045197103208
Número do fabricante 191520 10M

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
138
Alumínio > 10% Si
N
110
Aço < 500 N/mm²
P
83
Aço < 750 N/mm²
P
64
Aço < 900 N/mm²
P
64
Aço < 1100 N/mm²
P
37
Aço < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Fresa de múltiplas arestas de corte. Inclinação interna excêntrica.
Para as mais altas exigências de desempenho de corte.
Excelentes resultados de fresagem a seco.
Tam. Fresas MID 6M−25M:
Dimensões de acordo com a norma de fábrica situadas entre DIN 844 curto e DIN 844 longo. Particularmente adequada para a construção de moldes e ferramentas, uma vez que o comprimento médio oferece maior estabilidade do que fresas compridas conforme DIN 844 longo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta