{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | k10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30-40 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191520 6M | |
EAN/GTIN | 4045197103147 | |
Número do fabricante | 191520 6M |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa com encabadouro HSS-PM 6M
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
24,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
153 peças em stock
45,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 45 grau |
Comprimento total L | 63 mm | 63 mm |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | 6 mm |
Óleo de corte | HSS PM | HSS PM |
Ângulo espiral | 30-40 grau | 30 grau |