{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,034 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa para taladros largos |
Número do artigo | 191080 12 | |
EAN/GTIN | 4045197100184 | |
Número do fabricante | 191080 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de furos oblongos 12
sob pedido
Em stock
178 peças em stock
26,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
373 peças em stock
18,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
42,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
232 peças em stock
25,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
39,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
Norma | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 26 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tipo de produto | Fresa para taladros largos | Fresa para taladros largos | Fresa para taladros largos | Fresa para taladros largos | Fresa para taladros largos |