{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 4,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de furos oblongos |
Número do artigo | 191080 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197100054 | |
Número do fabricante | 191080 4,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de furos oblongos 4,5
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
16,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
10,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
22,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
14,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
28,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 42 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | W |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |