{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de furos oblongos |
Número do artigo | 191080 4 | |
EAN/GTIN | 4045197100047 | |
Número do fabricante | 191080 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de furos oblongos 4
sob pedido
Em stock
325 peças em stock
15,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
400 peças em stock
8,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
328 peças em stock
20,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
545 peças em stock
14,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
169 peças em stock
23,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | amarelo |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Haste | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 42 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |