Fresa de furos oblongos 30

N.º do artigo: 191080 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de lâminas ativas Z (no perímetro): 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 30 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 45 mm
Comprimento total L 166 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolerância da haste h6
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de furos oblongos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191080 30
EAN/GTIN 4045197100320
Número do fabricante 191080 30

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
25
Aço < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Comprimento total conforme DIN 844 longo.
Comprimento de corte conforme DIN 844 curto.
Geometria de arestas de corte frontais para imersão.

Aplicación:

Para fresar ranhuras de chaveta ou para recortes a partir do centro da peça de trabalho.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta