Fresa de furos oblongos 11

N.º do artigo: 191080 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
99 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de lâminas ativas Z (no perímetro): 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 11 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Haste DIN 1835 B con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 22 mm
Comprimento total L 102 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,028 mm
Tolerância da haste h6
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa para taladros largos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191080 11
EAN/GTIN 4045197100177
Número do fabricante 191080 11

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
25
Aço < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Comprimento total conforme DIN 844 longo.
Comprimento de corte conforme DIN 844 curto.
Geometria de arestas de corte frontais para imersão.

Aplicación:

Para fresar ranhuras de chaveta ou para recortes a partir do centro da peça de trabalho.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de furos oblongos  11

Fresa de furos oblongos 11

sob pedido
Em stock
99 peças em stock
33,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
226 peças em stock
20,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
45,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
25,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) 2 2 2 2
Comprimento total L 102 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Norma DIN 844 B DIN 327 D DIN 327 D DIN 327 D
Haste DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6
Tolerância da haste h6 h6 h6 h6
⌀ das lâminas DC 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Tipo de produto Fresa para taladros largos Fresa para taladros largos Fresa para taladros largos Fresa para taladros largos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta