{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 275 mm | |
Espessura | 2 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
⌀ do furo | 40 mm | |
Número de dentes Z | 110 | |
Divisão t | 8 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | |
indicado para marca de serra | Eisele | |
Refrigeração interior | no | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular |
Número do artigo | 177400 275X2 | |
EAN/GTIN | 4045197245199 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Folha de serra circular grosso 275X2
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
153,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
70,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
69,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
indicado para marca de serra | Eisele | Eisele; Trennjäger | Sierra |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
Divisão t | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |