{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 300 mm | |
Espessura | 2,5 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
⌀ do furo | 40 mm | |
Número de dentes Z | 120 | |
Divisão t | 8 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | |
indicado para marca de serra | Eisele | |
Refrigeração interior | no | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular |
Número do artigo | 177400 300X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245212 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Folha de serra circular grosso 300X2,5
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
173,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
103,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
indicado para marca de serra | Eisele | Sierra |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Espessura | 2,5 mm | 2,5 mm |
Divisão t | 8 mm | 8 mm |
Número de dentes Z | 120 | 120 |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | 8; 12 mm |