{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 400 mm | |
Espessura | 3,5 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
⌀ do furo | 40 mm | |
Número de dentes Z | 100 | |
Divisão t | 12 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2 | |
⌀ do furo arrastador | 11 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 65 mm | |
indicado para marca de serra | Eisele | |
Refrigeração interior | no | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular |
Número do artigo | 177400 400X3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245274 |