{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 275 mm | |
Espessura | 2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
⌀ do furo | 40 mm | |
Número de dentes Z | 110 | |
Divisão t | 8 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | |
indicado para marca de serra | Eisele | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 177455 275X2 | |
EAN/GTIN | 4067263212140 | |
Número do fabricante | 177455 275X2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra circular grosso 275X2
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
69,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
70,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 40 mm | 40 mm |
indicado para marca de serra | Eisele | Eisele; Trennjäger |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Divisão t | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Folha de serra circular | Folha de serra circular |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | 2; 4 |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | 55; 64 mm |