{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 225 mm | |
Espessura | 2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Material de corte | HSS | |
⌀ do furo | 32 mm | |
Número de dentes Z | 90 | |
Divisão t | 8 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2; 2; 4 | |
⌀ do furo arrastador | 8; 11; 19 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 45; 63; 50 mm | |
indicado para marca de serra | Eisele | |
indicado para material | Metal | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 177455 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4067263212102 | |
Número do fabricante | 177455 225X2/K | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |