Folha de serra para máquina para Kasto 650/8

N.º do artigo: 171150 650/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    31,80 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    26,50 € / Peça
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento L/dentes por polegada Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento L 650 mm
Dentes por polegada 8
Óleo de corte HSS
dentado Normal
Largura 50 mm
Espessura 2,5 mm
⌀ do orifício de fixação 10,5 mm
Tipo de produto Folha de serra para máquina

Números de identificação e classificações

Número do artigo 171150 650/8
EAN/GTIN 4045197095343
Número do fabricante 171150 650/8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Folha de serra GARANT de aço rápido de alto desempenho HSS (DMo5) de liga de molibdénio. A alta dureza e resistência extrema permitem um desempenho de corte muito elevado (breves tempos de corte e longa vida útil). A travação precisa garante cortes retos.

Nota:

Especialmente concebida para máquinas Kasto (orifícios de fixação a partir de 38 mm de largura da lâmina descentrados).
Importante: É essencial respeitar as instruções de utilização fornecidas com as folhas de serra.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta