{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 350 mm | |
Dentes por polegada | 4 | |
Óleo de corte | HSS | |
dentado | Normal | |
Largura | 32 mm | |
Espessura | 2 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 8,5 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
Número do artigo | 171150 350/4 | |
EAN/GTIN | 7311518168841 | |
Número do fabricante | 171150 350/4 |