{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 550 mm | |
Dentes por polegada | 4 | |
Óleo de corte | HSS | |
dentado | Normal | |
Largura | 45 mm | |
Espessura | 2,25 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 10,5 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
Número do artigo | 171150 550/4 | |
EAN/GTIN | 4045197095251 | |
Número do fabricante | 171150 550/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra para máquina para Kasto 550/4
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
a partir de
1
Peças
26,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
22,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
a partir de
1
Peças
30,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
25,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 45 mm | 45 mm |
Comprimento L | 550 mm | 550 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
⌀ do orifício de fixação | 10,5 mm | 10,5 mm |
Espessura | 2,25 mm | 2,25 mm |
dentado | Normal | Normal |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina | Folha de serra para máquina |