{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 450 mm | |
Dentes por polegada | 6 | |
Óleo de corte | HSS | |
dentado | Normal | |
Largura | 38 mm | |
Espessura | 2 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 8,5 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
Número do artigo | 171150 450/6 | |
EAN/GTIN | 4045197095206 | |
Número do fabricante | 171150 450/6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra para máquina para Kasto 450/6
sob pedido
Em stock
227 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 38 mm | 32 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
⌀ do orifício de fixação | 8,5 mm | 10,5 mm |
Espessura | 2 mm | 2 mm |
Dentes por polegada | 6 | 6 |
dentado | Normal | Normal |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina | Folha de serra para máquina |