Folha de serra para máquina 400/8

N.º do artigo: 171000 400/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,24 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,20 € / Peça
sob pedido
Em stock
83 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento L/dentes por polegada Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento L 400 mm
Dentes por polegada 8
Óleo de corte HSS
dentado Normal
Largura 32 mm
Espessura 1,6 mm
⌀ do orifício de fixação 8,5 mm
Tipo de produto Folha de serra para máquina

Números de identificação e classificações

Número do artigo 171000 400/8
EAN/GTIN 4045197094872
Número do fabricante 171000 400/8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Folha de serra GARANT de aço rápido de alto desempenho HSS (DMo5) de liga de molibdénio. A alta dureza e resistência extrema permitem um desempenho de corte muito elevado (breves tempos de corte e longa vida útil). A travação precisa garante cortes retos.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Folha de serra para máquina  400/8

Folha de serra para máquina 400/8

sob pedido
Em stock
83 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura 32 mm 32 mm
Óleo de corte HSS HSS
⌀ do orifício de fixação 8,5 mm 8,5 mm
Espessura 1,6 mm 2 mm
Dentes por polegada 8 8
dentado Normal Normal
Tipo de produto Folha de serra para máquina Folha de serra para máquina

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta