Escareador universal de MDI para máquina NC 13

N.º do artigo: 164341 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Tolerância: H7
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: no
  • Haste: DIN 6535 HA con h6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 13 mm
Revestimento TiAlN
Tolerância H7
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior no
Haste DIN 6535 HA con h6
Utilização com tipo de perfuração en agujero pasante
Comprimento da lâmina Lc 44 mm
Projeção L1 99 mm
Comprimento total L 150 mm
Número de arestas de corte Z 8
⌀ haste Ds 14 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,18 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 164341 13
EAN/GTIN 4062406136796
Número do fabricante 164341 13

Tabela de aplicação

Alumínio
N
35
Alumínio (apara curta)
N
30
Alumínio > 10% Si
N
25
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
25
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
15
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Versão compatível com NC semelhante a DIN 8093 com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão. Isto permite alcançar a máxima precisão de concentricidade.
Especificações de tolerância:
Tamanho 0,6 – 0,9: Tolerância de fabrico ou de corte 0/+0,004 mm.
Tamanho 0,98 – 20: Tolerância de corte ou de fabrico de escareadores conforme DIN 1420 para tolerância de perfuração H7.
Já não é necessário adquirir alojamentos especiais ao usar escareadores NC GARANT. Com longas arestas de corte e espiral à esquerda.

Aplicación:

Para mandrilar furos contínuos, uma vez que as aparas são deslocadas no sentido de corte. O corte inicial também pode ser usado para furos cegos.

Nota:

Para escareadores como n.º 164340 e 164341 com diferentes diâmetros e ajustes, ver n.º 164344 e 164345.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Escareador universal de MDI para máquina NC  13

Escareador universal de MDI para máquina NC 13

sob pedido
Em stock
19 peças em stock
231,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
214,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
228,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
53,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
329 peças em stock
179,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 8 8 8 8 8
Projeção L1 99 mm 104 mm 104 mm 96 mm 99 mm
Anel colorido verde verde verde sem verde
Comprimento total L 150 mm 151 mm 151 mm 152 mm 150 mm
⌀ nominal DC 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Utilização com tipo de perfuração en agujero pasante en agujero pasante com furo de passagem com furo de passagem en agujero pasante
Tipo de produto Punta Phillips Punta Phillips Escareador Escareador Punta Phillips

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta