Escareador universal de MDI para máquina NC configurável 13

N.º do artigo: 164344 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 8093
  • Refrigeração interior: não
  • Haste: DIN 6535 HA com h6
  • Utilização com tipo de perfuração: com furo de passagem

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 13 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 8093
Refrigeração interior não
Haste DIN 6535 HA com h6
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
área de ⌀ 12,210 mm - 13,200 mm
Comprimento da lâmina Lc 44 mm
Projeção L1 104 mm
Comprimento total L 151 mm
Número de arestas de corte Z 8
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,18 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido verde
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 164344 13
EAN/GTIN 4045197857699
Número do fabricante 164344 13

Tabela de aplicação

Alumínio
N
35
Alumínio (apara curta)
N
30
Alumínio > 10% Si
N
25
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
25
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
15
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Versão compatível com NC DIN 8093-2 com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão. Isto permite alcançar a máxima precisão de concentricidade e segurança processual.
Já não é necessário adquirir alojamentos especiais ao usar escareadores NC GARANT. Com longas arestas de corte e espiral à esquerda.
Escareadores retificados para ajuste às especificações.

Aplicación:

Para mandrilar furos contínuos, uma vez que as aparas são deslocadas no sentido de corte. O corte inicial também pode ser usado para furos cegos.

Nota:

Para encaixes H7, ver n.º 164340 e 164341.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Escareador universal de MDI para máquina NC configurável 13

Escareador universal de MDI para máquina NC configurável 13

sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
228,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
214,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
53,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
329 peças em stock
179,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
231,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 8 8 8 8 8
Projeção L1 104 mm 104 mm 96 mm 99 mm 99 mm
Anel colorido verde verde sem verde verde
Comprimento total L 151 mm 151 mm 152 mm 150 mm 150 mm
⌀ nominal DC 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem en agujero pasante com furo de passagem en agujero pasante en agujero pasante
Tipo de produto Escareador Punta Phillips Escareador Punta Phillips Punta Phillips

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta