Escareador universal de MDI para máquina NC configurável 2,5

N.º do artigo: 164344 2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 8093
  • Refrigeração interior: não
  • Haste: DIN 6535 HA com h6
  • Utilização com tipo de perfuração: com furo de passagem

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 2,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 8093
Refrigeração interior não
Haste DIN 6535 HA com h6
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
área de ⌀ 2,370 mm - 2,650 mm
Comprimento da lâmina Lc 16 mm
Projeção L1 29 mm
Comprimento total L 60 mm
Número de arestas de corte Z 4
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,1 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido verde
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 164344 2,5
EAN/GTIN 4045197854452
Número do fabricante 164344 2,5

Tabela de aplicação

Alumínio
N
35
Alumínio (apara curta)
N
30
Alumínio > 10% Si
N
25
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
25
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
15
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Versão compatível com NC DIN 8093-2 com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão. Isto permite alcançar a máxima precisão de concentricidade e segurança processual.
Já não é necessário adquirir alojamentos especiais ao usar escareadores NC GARANT. Com longas arestas de corte e espiral à esquerda.
Escareadores retificados para ajuste às especificações.

Aplicación:

Para mandrilar furos contínuos, uma vez que as aparas são deslocadas no sentido de corte. O corte inicial também pode ser usado para furos cegos.

Nota:

Para encaixes H7, ver n.º 164340 e 164341.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta