Escareador universal de MDI para máquina NC 4,3

N.º do artigo: 164341 4,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Tolerância: H7
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: no
  • Haste: DIN 6535 HA con h6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 4,3 mm
Revestimento TiAlN
Tolerância H7
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior no
Haste DIN 6535 HA con h6
Utilização com tipo de perfuração en agujero pasante
Comprimento da lâmina Lc 23 mm
Projeção L1 40 mm
Comprimento total L 82 mm
Número de arestas de corte Z 6
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,12 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido verde
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 164341 4,3
EAN/GTIN 4045197464408
Número do fabricante 164341 4,3

Tabela de aplicação

Alumínio
N
35
Alumínio (apara curta)
N
30
Alumínio > 10% Si
N
25
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
25
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
15
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Versão compatível com NC semelhante a DIN 8093 com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão. Isto permite alcançar a máxima precisão de concentricidade.
Especificações de tolerância:
Tamanho 0,6 – 0,9: Tolerância de fabrico ou de corte 0/+0,004 mm.
Tamanho 0,98 – 20: Tolerância de corte ou de fabrico de escareadores conforme DIN 1420 para tolerância de perfuração H7.
Já não é necessário adquirir alojamentos especiais ao usar escareadores NC GARANT. Com longas arestas de corte e espiral à esquerda.

Aplicación:

Para mandrilar furos contínuos, uma vez que as aparas são deslocadas no sentido de corte. O corte inicial também pode ser usado para furos cegos.

Nota:

Para escareadores como n.º 164340 e 164341 com diferentes diâmetros e ajustes, ver n.º 164344 e 164345.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta