{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 47 mm | |
Projeção L1 | 110 mm | |
Comprimento total L | 162 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164341 14 | |
EAN/GTIN | 4062406136802 | |
Número do fabricante | 164341 14 |