{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | DIN 1835 A con h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
Comprimento da lâmina Lc | 23 mm | |
Projeção L1 | 57 mm | |
Comprimento total L | 86 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 162900 5 | |
EAN/GTIN | 4045197090164 | |
Número do fabricante | 162900 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador NC H7 5
sob pedido
Em stock
2 845 peças em stock
16,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
40,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
387 peças em stock
33,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
52,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
50,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
80,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Projeção L1 | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 54 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ nominal DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Haste | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Cono Morse | Cono Morse |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |