{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | DIN 1835 A com h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 44 mm | |
Projeção L1 | 110 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162900 13 | |
EAN/GTIN | 4045197090966 | |
Número do fabricante | 162900 13 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escareador NC H7 13
sob pedido
Em stock
169 peças em stock
38,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
86,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
86,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
52,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
88,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | verde | sin | sem | sem | sem |
Refrigeração interior | não | no | não | não | não |
⌀ nominal DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,15 mm/U | 0,15 mm/U |