{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | DIN 1835 A com h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 31 mm | |
Projeção L1 | 72 mm | |
Comprimento total L | 109 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162900 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197090508 | |
Número do fabricante | 162900 7,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador NC H7 7,5
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
22,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
52,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
49,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
89,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Projeção L1 | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 88 mm |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | verde | sem | sem | sem |
Comprimento da lâmina Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 33 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,1 mm/U |