{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150855 8 | |
EAN/GTIN | 4045197087331 | |
Número do fabricante | 150855 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Escareador cónico MDI 60°, sem revestimento, ⌀ exterior Dc: 8mm
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
154,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
225 peças em stock
13,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
182 peças em stock
11,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
14,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento |
Comprimento total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Óleo de corte | VHM | HSS E | HSS | HSS |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |