{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 10 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,5 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150855 10 | |
EAN/GTIN | 4045197087348 | |
Número do fabricante | 150855 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico MDI 60° 10
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
154,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 019 peças em stock
12,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
950 peças em stock
9,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 248 peças em stock
14,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
104,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
433 peças em stock
13,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 46 mm | 50 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 60 grau |
Norma | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 |
Óleo de corte | VHM | HSS | HSS | HSS E | VHM | HSS |
⌀ haste Ds | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 6 mm |