{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 6,3 mm | |
Comprimento total L | 71 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150855 25 | |
EAN/GTIN | 4045197087386 | |
Número do fabricante | 150855 25 |