Escareador cónico MDI 60° 12,5

N.º do artigo: 150855 12,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 60
  • Óleo de corte: VHM
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: Norma de fábrica
  • Haste: Haste cilíndrica com h9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 12,5 mm
Revestimento sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cónico 60 grau
Óleo de corte VHM
Número de arestas de corte Z 3
Norma Norma de fábrica
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 3,2 mm
Comprimento total L 56 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/U
Tolerância da haste h9
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150855 12,5
EAN/GTIN 4045197087355
Número do fabricante 150855 12,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
65
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
30
Aço < 1100 N/mm²
P
18
Aço < 1400 N/mm²
P
8
Aço < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Construção muito estável, geometria especial para trabalhos muito exigentes para rebaixar e rebarbar sem trepidação.

Material de corte:

Tam. 8 – a partir de MDI.
Tam. 10–25 – Cabeça MDI soldada na haste. Modelo semelhante a DIN 344-C.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta