Escareador cónico de precisão com divisão irregular 90° 20,5

N.º do artigo: 150389 20,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
204 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS E
  • Divisão das lâminas do rebaixador: desigual
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 20,5 mm
Revestimento AlTiCN
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS E
Divisão das lâminas do rebaixador desigual
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 3,5 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 10 mm
para parafusos escareados DIN 7991 M10
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/U
Tolerância da haste h9
Anel colorido azul
⌀ do furo prévio 3,5 mm
Tipo de produto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150389 20,5
EAN/GTIN 4062406073336
Número do fabricante 150389 20,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
53
Alumínio (apara curta)
N
40
Alumínio > 10% Si
N
35
Aço < 500 N/mm²
P
55
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
15
Aço < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.
Espaços entre dentes cortados de peça inteira.
Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.
Geometria especial com passo irregular e preparação das arestas de corte adaptada.
Novo revestimento AlTiCN especialmente concebido para aços inoxidáveis.

Aplicación:

Fresa cónica de precisão para a produção sem trepidação de escareamentos redondos exatos de 90°.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Escareador cónico de precisão com divisão irregular 90° 20,5

Escareador cónico de precisão com divisão irregular 90° 20,5

sob pedido
Em stock
204 peças em stock
55,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
796 peças em stock
34,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
56,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento AlTiCN TiN TiCN
Anel colorido azul verde azul
para parafusos escareados DIN 7991 M10 M10 M10
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau 90 grau 90 grau
Haste Mango cilíndrico con h9 Haste cilíndrica com h9 Mango cilíndrico con h9
Tolerância da haste h9 h9 h9
Tipo de produto Avellanador escalonado y cónico Fresas cónicas e rebaixadores escalonados Avellanador escalonado y cónico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta