Desandador, ajustável 1.1/2

N.º do artigo: 148410 1.1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 490 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 1814
Largura de aperto □ 2 mm - 8 mm
para macho de roscar manual DIN 352 M1 − M12
para ⌀ de escareador manual DIN 206 2,5 mm - 9,5 mm
Comprimento total 175 mm
Tipo de produto Desandador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 148410 1.1/2
EAN/GTIN 4062406208189
Número do fabricante 148410 1.1/2

Descrição

Ejecución:

Com mordentes de aperto temperados e pegas de aço. Ao utilizar em áreas confinadas, é possível desenroscar uma pega de aço.
Para trabalhos normais: Caixa de zinco fundido sob pressão.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Desandador, ajustável  1.1/2

Desandador, ajustável 1.1/2

sob pedido
Em stock
2 490 peças em stock
6,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
641 peças em stock
18,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 505 peças em stock
13,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total 175 mm 175 mm 175 mm
Norma DIN 1814 DIN 1814 DIN 1814
Largura de aperto □ 2 mm - 8 mm 2 mm - 8 mm 2 mm - 8 mm
para macho de roscar manual DIN 352 M1 − M12 M1 − M12 M1 − M12
para ⌀ de escareador manual DIN 206 2,5 mm - 9,5 mm 2,5 mm - 9,5 mm 2,5 mm - 9,5 mm
Tipo de produto Desandador Desandador Desandador

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta