{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | W1/8 | |
Tipo de rosca | BSW | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Passos por polegada | 40 | |
⌀ da rosca | 3,18 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 5 mm | |
Classe de tolerância | médio | |
Sentido de corte | direita | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo |
141550 W1/8
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4045197084446
Copiar |
|
Número do fabricante |
141550 W1/8
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |