{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8×1 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 1 mm | |
⌀ exterior | 25 mm | |
Altura | 9 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 141050 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197084019 | |
Número do fabricante | 141050 8X1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete HSS 8X1
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
32,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
50,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
23,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
34,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tipo de rosca | MF | MF | MF | MF |
Altura | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Passo | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tipo de produto | Caçonete | Caçonete | Caçonete | Caçonete |