{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M39×2 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 2 mm | |
⌀ exterior | 75 mm | |
Altura | 20 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 141050 39X2 | |
EAN/GTIN | 4062406222574 | |
Número do fabricante | 141050 39X2 |