{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8×0,75 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 0,75 mm | |
⌀ exterior | 25 mm | |
Altura | 9 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 141050 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197084002 | |
Número do fabricante | 141050 8X0,75 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete HSS 8X0,75
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
32,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
56,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
38,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tamanho da rosca | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Altura | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Sentido de corte | direita | direita | direita |
Passo | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de produto | Caçonete | Caçonete | Caçonete |